Kumirengas 3/4 tuuman hylsyille

Tuote nro.: 652800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 551 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

42 mm
Tuotetyyppi Kumirengas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 652800
EAN / GTIN 4991644017096
Valmistajan numero 1601B

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Sopii:

Holkit 17 - 36 mm, jatkokappaleet, murrosnivel ja liitinkappale

Sopii:

Holkeille (avainkoko): 17 − 36 mm
ja nrot 652400 − 2650

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin