Gumigyűrű 3/4 col fejekhez

Cikkszám: 652800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
821 darabszám azonnal szállítható
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
42 mm
Termék fajtája Gumigyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 652800
EAN / GTIN 4991644017096
Gyártó száma 1601B

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alkalmazható:

17 − 36 mm fejekhez, toldószárakhoz, kardáncsuklóhoz és átalakítóhoz.

Alkalmazható:

Betétekhez (kulcsnyílás): 17 − 36 mm
és 652400 − 2650 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz