uvex 2 škornji S3 črna/oranžna širina 11 velikost 44

Št. art.: 6503244
Cena na 1 par
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
Cena na 1 par (z DDV)
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
Tehnični podatki

Serija uvex 2
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva oranžna; črna
Velikost EU 44
Spol Univerzalne
Standard EN ISO 20345; vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Vrhnji material brazdasto usnje
Material, podplat Poliuretan (PU); Termoplastični poliuretan (TPU)
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Composite
Podplat z zaščito pred predrtjem da
Material, zaščita pred prebojem Tekstil
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Da
Vodotesno Da
Profiliran zunanji podplat Da
Razred zaščite S3
Zadrga vezalke
Lastnost čevlja primerno za ortopedske vložke; odstranljiv vložek; podplat brez kovine
Izvedba držala do gležnjev
Vrsta izdelka delovni škornji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6503244
EAN/GTIN 4031101609751
Številka proizvajalca 6503244
L-število L01660 108983
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Vrhunska na vseh področjih. Inovativna serija varnostnih čevljev uvex 2 v zaščitnih razredih S3 in S1 P se ne boji izzivov: Optimalno blaženje, ergonomsko prileganje, majhna teža in najboljše klimatske lastnosti zagotavljajo največjo učinkovitost v vsakdanjem delovnem življenju in na novo določajo meje za varnostne čevlje.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • lahki in prilagodljivi varnostni škornji S3L z vezalkami
  • vsi materiali podplatov so brez silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • daljša življenjska doba zgornjega dela nad kapico za prste zaradi penastega prevleka iz poliuretana
  • uvex medicare: za ortopedske pripomočke in vložke v skladu z DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Barva: črna, oranžna
  • na voljo v velikih velikostih: 10, 11, 12, 14
  • na voljo v velikostih: 35 do 52

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita oblika kot tudi klimatsko optimizirani, dihalni materiali (uvex climazone)
  • za preprečevanje odrgnin skoraj brezšivna konstrukcija gornjega dela iz posebej mehkega govejega usnja
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • mehko oblazinjen zaščitni jezik in ovratnik

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S3L v skladu z EN ISO 20345:2022 z dodatno oznako za zelo dobro protizdrsno zaščito (SR)
  • izpolnjuje zahteve ESD z odvodnim uporom, manjšim od 100 megaohmov
  • 100 % kovinsko neobremenjena zaščitna kapica za prste uvex xenova® – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna
  • podplat uvex xenova® brez kovinskih delov, ki preprečuje prebijanje – ne vpliva na prožnost čevlja
  • ergonomsko oblikovana zunanja podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z grobim, samočistilnim profilom in zelo dobro protizdrsno zaščito

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2
  • Barva (filter): črna/oranžna
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 44
  • Zadrga: Čevlji
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: uvex 1/uvex 2 klimatsko udobno stopalo
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 2
  • Širina: 11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov