uvex 2 Botas S3 negro/naranja Ancho 11 Talla 44

Número de artículo: 6503244
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex 2
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color naranja; negro
Tamaño UE 44
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero integral
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura hasta el tobillo
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 6503244
EAN / GTIN 4031101609751
Número del fabricante 6503244
Número L L01660 108983
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Superior en todas las disciplinas. La innovadora serie de calzado de seguridad uvex 2 en las clases de protección S3 y S1 P no teme a los retos.: Una amortiguación óptima, un ajuste ergonómico, un peso reducido y las mejores propiedades climáticas garantizan el máximo rendimiento en el trabajo diario y redefinen los límites del calzado de seguridad.

Característica:

Características generales

  • Botas de seguridad con cordones S3L, ligeras y flexibles
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Mayor durabilidad del material exterior sobre la puntera gracias a la capa exterior de espuma de poliuretano
  • uvex medicare: para ortesis y plantillas ortopédicas según la norma DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Color: negro, naranja
  • disponible en las tiendas: 10, 11, 12, 14
  • disponible en las tallas: 35 hasta 52

Características de confort

  • una comodidad de uso excepcional, a la que contribuye tanto una horma de nuevo diseño como los materiales transpirables y con propiedades climáticas optimizadas (uvex climazone)
  • Para evitar las marcas de presión, la caña presenta un diseño prácticamente sin costuras, confeccionada en piel de vacuno especialmente suave
  • Plantilla antistática intercambiable y cómoda, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie
  • solapa antipolvo y cuello con acolchado suave

Características de seguridad

  • Clase de protección S3L según la norma EN ISO 20345:2022 con marca adicional que indica una resistencia antideslizante muy buena (SR)
  • Cumple con los requisitos ESD, con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
  • Puntera de seguridad uvex xenova® 100 % libre de metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y no conductora del calor
  • Plantilla uvex xenova® resistente a perforaciones y sin metal: no afecta a la flexibilidad del calzado
  • Suela de diseño ergonómico fabricada en poliuretano de doble densidad, con un dibujo grueso y autolimpiante y una excelente resistencia antideslizante

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 2
  • Color (filtro): negro / naranja
  • Clase de protección: S3
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 44
  • Cierre: Cordones
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: uvex 1/uvex 2 plantilla climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2
  • Anchura: 11