uvex 2 Stivale S3 nero/arancione Larghezza 11 Misura 44

Codice art.: 6503244
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex 2
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore orange; black
Dimensioni EU 44
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Pelle pieno fiore
Materiale suola Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Composite
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3
Chiusura Lacci
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; metal-free sole
Esecuzione del codolo Altezza ginocchio
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6503244
EAN / GTIN 4031101609751
Codice del produttore 6503244
Numero-L L01660 108983
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Superiore in tutte le discipline. L’innovativa serie di scarpe di sicurezza uvex 2, nelle classi di protezione S3 e S1 P, non teme le sfide.: Ammortizzazione ottimale, calzata ergonomica, peso ridotto e le migliori proprietà climatiche assicurano le massime prestazioni nella vita lavorativa di tutti i giorni e ridefiniscono i limiti delle scarpe di sicurezza.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Stivale con lacci di sicurezza S3L leggero e flessibile
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
  • maggiore durata del rivestimento sopra la punta grazie al rivestimento esterno in poliuretano espanso
  • uvex medicare: per plantari ortopedici e solette conformi alla norma DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Colore: nero, arancione
  • disponibile nelle vaste distese: 10, 11, 12, 14
  • disponibile nelle taglie: da 35 fino a 52

Caratteristiche di comfort

  • un comfort eccezionale, garantito sia dal nuovo listello che dai materiali traspiranti e climatizzati (uvex climazone)
  • Struttura della tomaia quasi priva di cuciture, realizzata in morbida pelle di vacchetta, per evitare punti di pressione
  • plantare antistatico intercambiabile e confortevole con sistema di traspirazione e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede
  • patta antipolvere e collo morbidamente imbottiti

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S3L secondo la norma EN ISO 20345:2022 con marcatura aggiuntiva che attesta un’ottima resistenza allo scivolamento (SR)
  • soddisfa i requisiti ESD con una resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Puntale uvex xenova® al 100% privo di parti metalliche – compatto, dalla forma anatomica, con buona stabilità laterale e termicamente isolante
  • Intersuola uvex xenova® anti-perforazione senza parti metalliche – non compromette la flessibilità della scarpa
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità con battistrada grosso autopulente e ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 2
  • Colore (filtro): nero / arancione
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 44
  • Chiusura: Lacci
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • plantare: uvex 1/uvex 2 plantare climate comfort
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 2
  • Larghezza: 11

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "uvex 2" Visualizza tutto