{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał kabłąka | stal | |
| Wysokość kabłąka | 50 mm | |
| Rodzaj produktu | Ręczne piły kabłąkowe | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 250 mm | |
| Długość brzeszczotu | 145 mm | |
| Zakres zastosowania | Drewno miękkie; Metal |
| Numer artykułu | 6501020 | |
| EAN / GTIN | 4010886650103 | |
| Numer producenta | 6501020 | |
| Numer L | L60160 3022 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |