Scie à bois

Réf.: 6501020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Matériau branches acier
Hauteur anse 50 mm
Type de produit scies à archet
Matériau poignée plastique
Longueur totale 250 mm
Longueur lame 145 mm
Domaine d’utilisation Métal; bois tendre

Identification et classification

Référence article 6501020
EAN / GTIN 4010886650103
Réf. fabricant 6501020
Article hors catalogue L60160 3022
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

En fer plat de 10 x 5 mm, zingué
Pour lames de scie 145 mm
Lame de scie 404 A-406 A
Lame de scie n° 404 A-406 A

Caractéristique(s):

  • Déport [mm]: 50 mm
  • Longueur de la lame: 145 mm
  • convient pour: Bois et métal
  • Longueur totale [inch]: 10
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • Matériau du manche: plastique renforcé de fibres de verre
  • Matériau: fer plat
  • Surface: galvanisé
  • 1000 V isolé: non
  • Lame de scie utilisable des deux côtés: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non