Metaalzaagbeugel

Artikelnummer: 6501020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beugelzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6501020
EAN/GTIN 4010886650103
Nummer fabrikant 6501020
L-nummer L60160 3022

Omschrijving

Omschrijving:

van vlakstaal 10 x 5 mm, verzinkt
voor stiftzaagbladen 145 mm
zaagblad 404 A-406 A
Zaagblad nr. 404 A-406 A

Kenmerk:

  • Boring [mm]: 50 mm
  • Lengte blad: 145 mm
  • geschikt voor: Hout en metaal
  • Totale lengte [inch]: 10
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Materiaal handvat: glasvezelversterkte kunststof
  • Materiaal: Plat ijzer
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Zaagblad aan beide zijden bruikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Reserveonderdelen