Smoothing hammer

Nr art.: 6460670
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor niebieskie
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Wymiary obucha kształt okrągły
Średnica głowicy 40 mm
Długość całkowita 300 mm
Powierzchnia bicia wersja zeszlifowana
Długość bijaka 100 mm
Długość, Trzonek 300 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory; drewno jesionowe
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6460670
EAN / GTIN 4010886646069
Numer producenta 6460670
Numer L L60160 3117
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Made from hardened and tempered steel to EN 10083
  • Enamelled blue, with ground faces
  • The K models have one milled cross-hatched face and one smooth square face

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle material: Hickory
  • Head length [mm]: 100 mm
  • Head Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Head width 1 [mm]: 35,0 mm
  • Material: Tempered steel
  • Surface: lacquered, working surfaces ground
  • Total length [mm]: 300 mm
  • VDE certified: no
  • Web length/web width: 35 mm