Dokončovací kladivo, broušené 40 x 35 mm

Artiklové číslo: 6460670
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barva modrá
Materiál hlava ocel
Povrch lakované
Rozměry dráhy kulatá
Průměr hlavy 40 mm
Celková délka 300 mm
Plocha nárazu broušeno
Délka hlavy 100 mm
Délka, Násada 300 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo; jasanové dřevo
Povrch přírodní
Druh produktu zámečnické kladivo
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6460670
EAN / GTIN 4010886646069
Číslo výrobce 6460670
L-číslo L60160 3117
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S praktickou jasanovou rukojetí (č. E-251 E)
Kalená ocel podle EN 10083
Modře lakovaná, broušené pracovní plochy

Charakteristika:

  • Délka pásu/šířka pásu: 35 mm
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
  • Délka hlavy [mm]: 100 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 40 mm
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: lakované, pracovní plochy broušené
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez