{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu | |
| Matériau tête | acier | |
| Surface | avec vernis | |
| Dimensions de la face | forme ronde | |
| Diamètre de tête | 40 mm | |
| Longueur totale | 300 mm | |
| Surface de frappe | avec rectification | |
| Longueur tête | 100 mm | |
| Longueur, manche | 300 mm | |
| Matériau, manche | Bois Hickory; frêne | |
| Surface | couleur naturelle | |
| Type de produit | marteau rivoir | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 6460670 | |
| EAN / GTIN | 4010886646069 | |
| Réf. fabricant | 6460670 | |
| Article hors catalogue | L60160 3117 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |