Ciocan de finisare, șlefuit 40 x 35 mm

Cod articol.: 6460670
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Culoarea albastru
Material cap oțel
Suprafaţă vopsit
Dimensiuni șine rotund
Diametrul capului 40 mm
Lungimea totală 300 mm
Suprafață de impact rectificat
Lungimea capului 100 mm
Lungime, Coadă 300 mm
Material, Coadă Lemn Hickory; lemn de frasin
Suprafaţă natur
Tip produs ciocan de lăcătuşerie
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 6460670
EAN / GTIN 4010886646069
Număr producător 6460670
L-Număr L60160 3117
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu mâner de cenușă practic (nr. E-251 E)
Oțel călit conform EN 10083
Lăcuit albastru, suprafețe de lucru rectificate.

Caracteristică:

  • Lungimea/lățimea pânzei: 35 mm
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
  • Lungimea capului [mm]: 100 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 40 mm
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: lăcuit, suprafețe de lucru șlefuite
  • Material mâner: lemn de nuc
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu