Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa z końcówką sferyczną, sześciokąt: 5mm

Nr art.: 643439 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
355 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Średnica zewnętrzna 23,5 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5
Z głowicą przegubową, Do śrub z gniazdem 6-kątnym tak
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma DIN 3120
Długość całkowita 140 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643439 5
EAN / GTIN 4062406265540
Numer producenta 643439 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do pracy pod kątem do 25°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.