6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang mit Kugelkopf, Sechskant: 5mm

Artikel-Nr.: 643439 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
355 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Durchmesser außen 23,5 mm
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 5 mm
Größe Abtrieb, für Innen-Sechskant 5
mit Gelenkkopf, für Innen-Sechskant ja
Besonderheit, für Innen-Sechskant Kugelkopf
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Norm DIN 3120
Länge gesamt 140 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb für Innen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643439 5
EAN / GTIN 4062406265540
Herstellernummer 643439 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Verwendung:

Zum Schrauben unter Winkel bis 25°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.