6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s kulovou hlavou, 6hran: 5mm

Artiklové číslo: 643439 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 5 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na straně pohonu 23,5 mm
Délka 140 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Materiál Chromvanadiová ocel
S kulovou hlavou ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643439 5
EAN / GTIN 4062406265540
Číslo výrobce 643439 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Použití:

Pro šroubování pod úhlem do 25°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.