Ilga 6-briaunė galvutė, 1/2 colio su rutuline galvute, Šešiabriaunis: 5mm

Prekės Nr.: 643439 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
358 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Išorinis skersmuo 23,5 mm
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 5 mm
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 5
Su šarnyrine galvute, vidiniams šešiabriauniams varžtams taip
Ypatybė, vidiniams šešiabriauniams varžtams rutulinė galvutė
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromavimas
Standartas DIN 3120
Bendras ilgis 140 mm
Pavara vidinis kvadratas
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643439 5
EAN / GTIN 4062406265540
Gamintojo numeris 643439 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtų sukimui kampu iki 25°.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį