{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Imbus | 5 mm | |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
| ⌀ na strani pogona | 23,5 mm | |
| Duljina | 140 mm | |
| Profil progona | 6-kutni odvijač | |
| Materijal | Krom-vanadij čelik | |
| s kuglastom glavom | Da | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
| Broj artikla | 643439 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406265540 | |
| Broj proizvođača | 643439 5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |