Przedłużka, 1/2 cala, długość całkowita: 75mm

Nr art.: 641029 75
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
3 024 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 75 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym
Norma DIN 3120; DIN 3123
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/2 cala
Rodzaj produktu Przedłużka
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 641029 75
EAN / GTIN 4062406061456
Numer producenta 641029 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Bezbłędne zakładanie końcówek dzięki wpuszczanym gniazdom, uwypuklonym czopom oraz czterem wpustom zatrzaskowym. Z kołnierzem zapewniającym stabilne połączenie.

Norma:

DIN 3123-B 12,5
Czop 4-kątny wg DIN 3120 A 12,5 z zatrzaskiem kulkowym; gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 C 12,5 z rowkami.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.