Produžetak, 1/2 cola 75 mm

Artikl br.: 641029 75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5.160 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 75 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 641029 75
EAN / GTIN 4062406061456

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
Zahvaljujući upuštenim i izbočenim četverokutnim dosjedima omogućeno je čvrsto povezivanje pogonskog i spojnog alata.

Standard:

DIN 3123-B 12,5
Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglom; unutarnji četverokut prema DIN 3120-C 12,5 sa žljebovima.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu