1/2 colio ilgintuvas, Visas ilgis: 75mm

Prekės Nr.: 641029 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 624 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Išėjimo pavaros dydis, Išorinis kvadratas 1/2 colio
Produkto rūšis ilgintuvas
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 3123
Bendras ilgis 75 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava Išorinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 641029 75
EAN / GTIN 4062406061456
Gamintojo numeris 641029 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Pagilintu vidiniu kvadratu, užapvalintu išoriniu kvadratu ir keturiais fiksavimo grioveliais galima varomąsias ir jungiamąsias dalis „aklai“ sujungti. Su „apykakle” standžiai jungčiai.

Standartas:

DIN 3123-B 12,5
Išoriniai keturbriauniai pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais; vidinis keturbriaunis pagal DIN 3120-C 12,5 su grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.