Verlängerung, 1/2 Zoll, ganze Länge: 75mm

Artikel-Nr.: 641029 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 012 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 75 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant
Norm DIN 3120; DIN 3123
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Größe Abtrieb, Außenvierkant 1/2 Zoll
Produktart Verlängerung
Oberfläche verchromt
Set/ Satz nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 641029 75
EAN / GTIN 4062406061456
Herstellernummer 641029 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Durch versenkte Innenvierkante, angekuppte Außenvierkante und vier Einschnapprillen lassen sich die Antriebs- und Verbindungsteile „blind“ zusammenstecken. Mit „Kragen“ für stabilen Sitz.

Norm:

DIN 3123-B 12,5
Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel; Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.