{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Opakowanie | walizka | |
| Liczba elementów | 23 szt. | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Oznaczenie producenta | Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig, Typ: 12 | |
| Kolor | Niebieskie; Srebrna | |
| Liczba narzędzi | 23 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Rodzaj produktu | przegub Cardana; Klucz nasadowy; Klucz nasadowy; Przedłużka; Przetyczka | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 637812 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406061340 | |
| Numer producenta | 637812 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |