Precyzyjnie szlifowane, metryczne płytki skrawające o pełnym profilu do obróbki gwintów ISO

Nr art.: 6410077
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6410077
EAN / GTIN 7291075328417
Numer producenta 6410077
Numer L L23940 417

Opis

Opis:

  • Płytki gwintowe, szerokość skrawania (CW): 1 mm, grubość płytki tnącej (S): 7 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,03 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 22 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 1 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 7 mm
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 0,3 mm