SCIR 22-MTR-0.3ISO IC1008 Precision Ground ISO Metric Full Profile Threading Inserts

Réf.: 6410077
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 6410077
EAN / GTIN 7291075328417
Réf. fabricant 6410077
Article hors catalogue L23940 417

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.03 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.3 mm