SCIR 22-MTR-0.3ISO IC1008 Precizno brušeni, metrični rezalni vložki s polnim profilom za obdelovanje navojev ISO

Št. art.: 6410077
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6410077
EAN/GTIN 7291075328417
Številka proizvajalca 6410077
L-število L23940 417

Opis

Opis:

Navojni vložki, širina reza (CW) 1 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,03 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 22 mm
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,3 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja