SCIR 22-MTR-0.3ISO IC1008 Plăcuțe de tăiere cu profil masiv metric, ascuțite cu precizie, pentru prelucrarea filetelor ISO

Cod articol.: 6410077
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6410077
EAN / GTIN 7291075328417
Număr producător 6410077
L-Număr L23940 417

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu profil masiv metric, ascuțite cu precizie, pentru prelucrarea filetelor ISO

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.03 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.3 mm