{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 5/16 cala | |
| Min. kąt roboczy | 12 stopni | |
| Wysokość | 15 mm | |
| Szerokość | 30 mm | |
| Wymiar | 30 mm | |
| Rozmiar napędu | 9×12 | |
| Średnica zewnętrzna | 12 mm | |
| Rozwartość klucza | 8 mm | |
| Długość całkowita L | 61 mm | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Liczba zębów (zatrzask) | 30 | |
| Napęd | Gniazdo czopowe | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 6408-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896027590 | |
| Numer producenta | 6408-1 | |
| Numer L | L60140 1013 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |