Nástavec, přepínací hlavice momentového klíče

Č. pol.: 6408-1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 30 mm
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6408-1
EAN/GTIN 4000896027590
Číslo výrobcu 6408-1
Číslo L L60140 1013

Popis

Popis:

  • Šestihran, dutý Pohon 8 = 516
  • 30 zubů ∙ úhel ovládání 12°
  • Uchycení bitů
  • Kováno v zápustce
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Výstup: Šestihran dutý 8 mm (5/16 palce)
  • Rozměry / délka: 61 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg
  • Počet zubů: 30 (Úhel ovládání 12°)
  • Odpich justážního nářadí l2: 30 mm
  • Tloušťka hlavy a: 15 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 15.3 mm
  • Šířka hlavy b: 30 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely