Attache mâle à cliquet pour bits ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Hexagone creux 8 mm (5/16 pouce), Profil à 6 pans intérieurs ∙ 61 mm

Réf.: 6408-1
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
Mesure étalon S 30 mm
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6408-1
EAN / GTIN 4000896027590
Réf. fabricant 6408-1
Article hors catalogue L60140 1013

Description

Description:

  • Entraînement Hexagone, creux 8 = ⁄″516
  • 30 dents ∙ Angle de manœuvre 12°
  • Intégration des embouts-tournevis (bits)
  • Forgé en matrice
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Hexagone creux 8 mm (5/16 pouce)
  • Dimensions / longueur : 61 mm
  • Poids net (kg): 0.13 kg
  • Nombre de dents : 30 (Angle de manœuvre 12°)
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 30 mm
  • Épaisseur de tête a: 15 mm
  • Épaisseur de tête (a1): 15.3 mm
  • Largeur de tête b: 30 mm

Produits adaptés

Pièces de rechange