• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testa a cricchetto per inserti ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ Attacco esagonale, cavo, 8 mm (5/16 di pollice), Profilo esagonale interno ∙ 61 mm

Codice art.: 6408-1
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Interasse S 30 mm
Attacco 9×12 mm
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6408-1
EAN / GTIN 4000896027590
Codice del produttore 6408-1
Numero-L L60140 1013
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco Intaglio a croce 8 = 5/16
  • 30 denti · angolo di apertura di 12°
  • Innesto bit
  • Fucinata a stampo
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Presa di forza: Attacco esagonale, cavo, 8 mm (5/16 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 61 mm
  • Peso netto (kg): 0.13 kg
  • Numero denti: 30 (Angolo di apertura 12°)
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 30 mm
  • Spessore testa a: 15 mm
  • Spessore testa (a1): 15.3 mm
  • Larghezza testa b: 30 mm

Download & documenti

Prodotti correlati