Grzechotka zapadkowa nasadowa do bitów ∙ Zabierak kwadratowy nasadowy 9 × 12 mm, masywny ∙ Zabierak sześciokątny drążony 1/4 cala (6,3 mm) ∙ Długość: 46,5 mm

Nr art.: 6408
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
chwyt trzpieniowy 9×12 mm
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6408
EAN / GTIN 4000896027583
Numer producenta 6408
Numer L L60140 1209
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Hexagon, hollow drive 6.3 = 14
  • 20 teeth ∙ Operating angle 18°
  • Screwdriver bit socket
  • Drop forged
  • Surface: chrome-plated
  • Made in Germany
  • Drive: Insert square 9 x 12 mm
  • Output: Hexagon, hollow 6.3 (1/4 inch)
  • Dimensions / length: 46.5 mm
  • Net weight: 0.05 kg
  • Number of teeth: 20 (Opening angle 18°)
  • Inside micrometre of the adjusting tool l2: 19.5 mm
  • Head Thickness a: 9.9 mm
  • Head thickness (a1): 11.7 mm
  • Head Width b: 21.8 mm