Testa a cricchetto per inserti ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice), Profilo esagonale interno ∙ 46.5 mm

Codice art.: 6408
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Attacco 9×12 mm
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6408
EAN / GTIN 4000896027583
Codice del produttore 6408
Numero-L L60140 1209
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco Intaglio a croce 6,3 = 1/4
  • 20 denti · angolo di apertura di 18°
  • Innesto bit
  • Fucinata a stampo
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Presa di forza: Attacco esagonale, cavo, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 46.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.05 kg
  • Numero denti: 20 (Angolo di apertura 18°)
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 19.5 mm
  • Spessore testa a: 9.9 mm
  • Spessore testa (a1): 11.7 mm
  • Larghezza testa b: 21.8 mm