Nástavec, přepínací hlavice momentového klíče

Č. pol.: 6408
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6408
EAN/GTIN 4000896027583
Číslo výrobcu 6408
Číslo L L60140 1209

Popis

Popis:

  • Šestihran, dutý Pohon 6,3 = 14
  • 20 zubů ∙ úhel ovládání 18°
  • Uchycení bitů
  • Kováno v zápustce
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 46.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg
  • Počet zubů: 20 (Úhel ovládání 18°)
  • Odpich justážního nářadí l2: 19.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 9.9 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 11.7 mm
  • Šířka hlavy b: 21.8 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely