Cabeza de carraca para puntas de destornillador ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas), Perfil hexagonal interior ∙ 46.5 mm

Número de artículo: 6408
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Espiga de sujeción 9×12 mm
Tipo de producto Carraca

Identificación y clasificación

Número de artículo 6408
EAN / GTIN 4000896027583
Número del fabricante 6408
Número L L60140 1209
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Accionamiento Hexágono, hueco 6,3 = 14
  • 20 dientes ∙ ángulo de accionamiento 18°
  • Acoplamiento de puntas de destornillador
  • Forjado en estampa
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 46.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Número de dientes: 20 (Ángulo de accionamiento 18°)
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 19.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 9.9 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 11.7 mm
  • Anchura de la cabeza b: 21.8 mm

Productos adecuados