{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Størrelse, udgang, til skruer med indvendig sekskant | 1/4 tomme | |
| Arbejdsvinkel min. | 18 grader | |
| Højde | 9,9 mm | |
| Bredde | 21,8 mm | |
| Længde | 46,5 mm | |
| Centermål | 19,5 mm | |
| Størrelse på drivværk | 9×12 | |
| Udvendig diameter | 12 mm | |
| Nøglestørrelse | 6,3 mm | |
| Længde i alt | 46,5 mm | |
| Produkttype | Skraldenøgle | |
| Antal tænder (spærre) | 20 | |
| Drev | tapholder | |
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant | |
| Teleskopfunktion | nej | |
| Overflade, værktøj | forkromet | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 6408 | |
| EAN/GTIN | 4000896027583 | |
| Producentnummer | 6408 | |
| L-nummer | L60140 1209 | |
| Producent/ansvarlig person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |