Płytki skrawające do toczenia, rowkowania i odcinania

Nr art.: 6405412
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6405412
EAN / GTIN 7291075316377
Numer producenta 6405412
Numer L L23940 1649

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,05 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 6 mm, szerokość cięcia (CW): 2 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 22 mm, grubość płytki tnącej (S): 7 mm, długość całkowita (OAL): 22 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,05 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 2 mm
  • Długość ostrza (INSL) 22 mm
  • Wkładka skrawająca (GAN) 9 stopni kąta natarcia
  • Grubość wkładki tnącej (S) 7 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,09 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,03 mm/min
  • Długość całkowita (OAL) 22 mm