SCIR 22-200NP05 IC1008 Inserti per scanalatura, tornitura e troncatura

Codice art.: 6405412
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405412
EAN / GTIN 7291075316377
Codice del produttore 6405412
Numero-L L23940 1649

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 22 mm, Spessore inserto (S) 7 mm, Overall Length (OAL) 22 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 22 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 9 Degrees
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 22 mm

Prodotti correlati

Portautensili