SCIR 22-200NP05 IC1008 Frézovací destičky pro soustružení, zapichování a upichování

Artiklové číslo: 6405412
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6405412
EAN / GTIN 7291075316377
Číslo výrobce 6405412
L-číslo L23940 1649

Popis

Popis:

Odřezávání Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, max. hloubka řezu (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 2 mm, délka řezné destičky (INSL) 22 mm, tloušťka řezné destičky (S) 7 mm, celková délka (OAL) 22 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 9 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.09 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 22 mm