SCIR 22-200NP05 IC1008 Plăcuţe de tăiere pentru strunjire, canelare și despicare

Cod articol.: 6405412
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6405412
EAN / GTIN 7291075316377
Număr producător 6405412
L-Număr L23940 1649

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru strunjire, canelare și debitare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 9 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.09 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 22 mm