Precyzyjnie szlifowane, płaskie, dwustronne płytki skrawające do rowkowania

Nr art.: 6405381
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6405381
EAN / GTIN 7291075324419
Numer producenta 6405381
Numer L L24000 84

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,19 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 2,39 mm, szerokość cięcia (CW): 1,58 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 22,6 mm, grubość płytki tnącej (S): 8,65 mm, długość całkowita (OAL): 22,86 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,19 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0 063 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 2,39 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 1,58 mm
  • Długość ostrza (INSL) 22,6 mm
  • Wkładka skrawająca (GAN) 0 stopni kąta natarcia
  • Grubość wkładki tnącej (S) 8,65 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,06 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,04 mm/min
  • Długość całkowita (OAL) 22,86 mm