ING3062R (1.58) IC808 Plăcuțe de tăiere cu două fețe, plane, rectificate cu precizie, pentru caneluri

Cod articol.: 6405381
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6405381
EAN / GTIN 7291075324419
Număr producător 6405381
L-Număr L24000 84

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu două fețe, plane, rectificate cu precizie, pentru caneluri

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.19 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.063 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.39 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.58 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22.6 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 0 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 8.65 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.06 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 22.86 mm