• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

ING3062R (1.58) IC808 Inserti bilaterali rettificati con spoglia superiore piana per scanalatura

Codice art.: 6405381
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 6405381
EAN / GTIN 7291075324419
Codice del produttore 6405381
Numero-L L24000 84

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.19 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 2.39 mm, Larghezza taglio (CW) 1.58 mm, Lunghezza inserto (INSL) 22.6 mm, Spessore inserto (S) 8.65 mm, Overall Length (OAL) 22.86 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.19 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.063 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.39 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1.58 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 22.6 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 0 Degrees
  • Spessore inserto (S) 8.65 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 22.86 mm