ING3062R (1.58) IC808 Natančno brušeni, ploščati, dvostranski rezalni vložki za vrez

Št. art.: 6405381
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija NOTCH-GRIP

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6405381
EAN/GTIN 7291075324419
Številka proizvajalca 6405381
L-število L24000 84

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,19 mm, globina reza, maks (CDX) 2,39 mm, širina reza (CW) 1,58 mm, dolžina rezalnega vložka (INSL) 22,6 mm, debelina rezalnega vložka (s) 8,65 mm, skupna dolžina (OAL) 22,86 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,19 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0.063 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,39 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 1,58 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22,6 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 0 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 8,65 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 22,86 mm