Płytki skrawające do nacinania rowków wpustowych na maszynach wielozadaniowych wg DIN 6885 (tolerancja P9)

Nr art.: 6405325
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Do rowka o szerokości m 4 mm
Głębokość rowka t 4,98 mm
Dla dokładności pasowania P9
Materiał skrawający HC
Średnica wiercenia wstępnego 10 mm
Długość całkowita L 50 mm
Gatunek IC908

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6405325
EAN / GTIN 7291075304237
Numer producenta 6405325
Numer L L24030 557

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, głębokość skrawania, maks. (CDX): 4,98 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica uchwytu, po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4,98 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4 mm
  • Dmin Odcinanie 10 mm
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm