SCB 010.498.020-25 IC908 Plăcuţă pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță P9)

Cod articol.: 6405325
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs sculă pentru mortezat canale şi profiluri
Pentru lăţime canelură m 4 mm
Adâncimea canalului t 4,98 mm
Pentru precizia ajustajului P9
Material tăiș HC
Diametrul găurii prealabile 10 mm
Lungimea totală L 50 mm
Categorie IC908

Identificare și clasificare

Cod articol 6405325
EAN / GTIN 7291075304237
Număr producător 6405325
L-Număr L24030 557

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță P9)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.98 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 10 mm
  • Lungime totală (OAL): 50 mm