{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili | |
| Per larghezza scanalatura m | 4 mm | |
| Profondità scanalatura t | 4,98 mm | |
| Per precisione di accoppiamento | P9 | |
| Materiale da taglio | HC | |
| Diametro del preforatura | 10 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
| Tipo | IC908 |
| Codice articolo | 6405325 | |
| EAN / GTIN | 7291075304237 | |
| Codice del produttore | 6405325 | |
| Numero-L | L24030 557 |