SCB 010.498.020-25 IC908 Destičky pro drážkování drážek obrážením na víceúčelových strojích podle DIN 6885 (tolerance P9)

Artiklové číslo: 6405325
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu
Pro šířku drážky m 4 mm
Hloubka drážky t 4,98 mm
Pro vysokou přesnost lícování P9
Řezný materiál HC
Průměr předvrtání 10 mm
Celková délka L 50 mm
Typ IC908

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6405325
EAN / GTIN 7291075304237
Číslo výrobce 6405325
L-číslo L24030 557

Popis

Popis:

Rázové břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 4,98 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.98 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm