Grzechotka przełączalna, drobnozębna, 1/2 cala, z pokrętłem i wypychaczem

Nr art.: 640495
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwigienka do przełączania
liczba zębów (zatrzask) 60
Długość całkowita L 300 mm
Z wypychaczem tak
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3120-C
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/2 cala
Min. kąt roboczy 0 stopni
Maks. kąt roboczy 6 stopni
Z uchwytem obrotowym tak
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym
Funkcja teleskopowania nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 640495
EAN / GTIN 3148519063554
Numer producenta S.360
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Przy stosowaniu tradycyjnym - kąt roboczy 6°, przy stosowaniu pokrętła - kąt roboczy 0° . Z wypychaczem i tarczką przełączającą tryb pracy w prawą lub w lewą stronę.

Norma:

Czop czworokątny wg DIN 3120-A 12,5 z kulką sprężynową.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.