Precisionsspärrskaft, omställbart, 1/2 tum med vridhandtag och utstötare

Art-nr: 640495
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/2 tum
totallängd 300 mm
Antal tänder 60
Produktslag Spärrhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 640495
EAN/GTIN 3148519063554
Tillverkarens nummer S.360

Benämning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd.
Vid traditionell användning 6° arbetsvinkel, vid användning av vridhandtaget 0° arbetsvinkel. Med utstötare och omställningsvred för höger- och vänstergång.

Norm:

Utvändig fyrkant enligt DIN 3120-A 12,5 med fjädrande kula.

Passar till:

Hylsor för manuellt bruk.