Finfortandet skraldenøgle, reverserbar, 1/2 tomme med drejegreb og uddriver

Art.-nr.: 640495
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Ændring af omdrejningsretning omskifterskive
Antal tænder (spærre) 60
Længde i alt L 300 mm
Med uddriver ja
Overflade, værktøj forkromet
Standard DIN 3120-C
Størrelse, udgang, Udvendig firkant 1/2 tomme
Arbejdsvinkel min. 0 grader
Arbejdsvinkel maks. 6 grader
Drejeligt greb forefindes ja
Egenskaber, greb ergonomisk
Farve rød; sort; sølvfarvet
Produkttype Skraldenøgle
Drev greb
Udgang Udvendig firkant
Teleskopfunktion nej
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 640495
EAN/GTIN 3148519063554
Producentnummer S.360
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
Ved almindelig brug 6° arbejdsvinkel, ved anvendelse af drejegrebet 0° arbejdsvinkel. Med uddriver og omskifterhåndtag til højre- og venstreløb.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.